Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Bit Stecknuss TX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8" Bit Stecknuss TX T50
3/8" Bit Stecknuss TX T50
Artikel-Nr.:
     1498-14562-205050
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     205050
EAN/GTIN:
     4000146205051
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
3/8 Zoll Bit Stecknuss TX T50
  • Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß
  • Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
  • Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung
Weitere Informationen:
Material:
Material
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
L2:
L2 mm
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
D1:
D1 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,38*
€ 6,42*
1
€ 5,90*
ab € 4,13*
€ 6,43*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,68*
€ 6,78*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,69*
€ 6,83*
2 Tage
6
1
€ 6,45*
ab € 4,98*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.