Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

205050 Projahn, Projahn 3/8 Zoll Bit Stecknuss TX T50


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Artikel-Nr.:
     260W-1606094
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     205050
EAN/GTIN:
     4000146205051
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
Stecknuss Innen-Torx
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

205050 Projahn, 205050, 3/8 Zoll Bit Stecknuss TX T50 3/8 Zoll Bit Stecknuss TX T50. Steckschlüssel-Einsatz für Schrauben mit Innen-TX-Antrieb. HöchstesQualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Exakte Passgenauigkeit und höchste Kraftübertragung bei geringerem Verschleiß. Optimiert auf Langlebigkeit für höchste Ansprüche. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen. Hohe Griffigkeit durch umlaufende Rändelung., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, S2-Stahl
Abtrieb:
für Innen-TX-Schrauben
Norm(en):
DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert, griffig gerändelt
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt
Verwendung:
Zur Verwendung mit 10 [3/8] Werkzeugen
Länge Produkt ohne Verpackung:
50 mm
D1:
19 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Ausführung:
kurz
Größe Antrieb:
10 [3/8]
Größe Schrauben:
T50
L2:
20 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,18*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,27*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,71*
€ 6,83*
3 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,86*
1 Tag
6
1
€ 6,45*
ab € 4,94*
€ 7,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,90*
€ 7,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.