Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm 10er Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm 10er Pack
1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm 10er Pack
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2722-10
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2722-10
EAN/GTIN:
     4000146722107
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm 10er Pack
  • Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet
  • Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen
  • Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten
  • In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Teiligkeit:
Teiligkeit
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Größe Schrauben:
Größe Schrauben
Weitere Suchbegriffe: bit schlitz 1/4, schlitz bit satz, bit schlitz 25mm, 1/4, Zoll, Bit, L25, mm, Schlitz, 4,5, x, 0,6, mm 10er, Pack
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,28*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,34*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,52*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,63*
2 Tage
37
1
€ 6,45*
ab € 4,93*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.