Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2722-10 Projahn, Projahn 1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm Inhalt = 10er


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1607114
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2722-10
EAN/GTIN:
     4000146722107
Suchbegriffe:
Bit (Schlitz)
Bit Schlitz
Schlitz Bit
Schlitz-Bit-Satz
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

2722-10 Projahn, 2722-10, 1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm Inhalt = 10er Pack 1/4 Zoll Bit L25 mm Schlitz 4,5 x 0,6 mm 10er Pack. Aus hochwertigem S2-Spezialstahl gefertigt, ideal für den professionellen Anwender geeignet. Erstklassiger Passsitz auf Grund sorgfältiger Verarbeitung auf modernen Produktionsanlagen. Hervorragender Rundlauf für ermüdungsfreies und schnelles Arbeiten. In wiederverschließbarer, transparenter Kunststoffbox., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
60 GRAMM
Material:
S2-Stahl
Abtrieb:
für Schlitz-Schrauben
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173
Beschichtung:
Zink phosphatiert
Antrieb:
Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Teiligkeit:
10
Verwendung:
für Schlitz-Schrauben
Länge Produkt ohne Verpackung:
25 mm
Arretierung Antrieb:
Form C
Ausführung:
klassisch
Größe Antrieb:
6,3 [1/4]
Größe Schrauben:
4,5 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,28*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,30*
€ 6,34*
3 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 4,44*
€ 6,52*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 4,46*
€ 6,63*
1 Tag
37
1
€ 6,45*
ab € 4,93*
€ 7,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,59*
€ 6,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.