Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8 Zoll Kupplungsstueck fuer Bits 1/4 Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8 Zoll Kupplungsstueck fuer Bits 1/4 Zoll
3/8 Zoll Kupplungsstueck fuer Bits 1/4 Zoll
Artikel-Nr.:
     1498-14562-2761
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2761
EAN/GTIN:
     4000146027615
Suchbegriffe:
3/8
Zoll
Kupplungsstueck
fuer
3/8 Zoll Kupplungsstueck fuer Bits 1/4 Zoll
  • Adapter zur Verwendung von Bits mit Steckschlüssel-Werkzeugen
  • Kompatibel mit allen gängigen Bits
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Antrieb:
Antrieb
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verwendung:
Verwendung
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
Arretierung Antrieb:
Arretierung Antrieb
Ausführung:
Ausführung
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Größe Antrieb:
Größe Antrieb
Weitere Suchbegriffe: Bits, 1/4
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,47*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,47*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,50*
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,51*
2 Tage
50
1
€ 6,45*
ab € 4,60*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,57*
€ 5,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.