Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3/8" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"
3/8" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"
Artikel-Nr.:
     8532-2761
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     2761
EAN/GTIN:
     4000146027615
3/8" Kupplungsstueck fuer Bits 1/4"
  • Adapter zur Verwendung von Bits mit Steckschlüssel-Werkzeugen
  • Kompatibel mit allen gängigen Bits
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
für Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173
Norm(en):
DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Antrieb:
Innen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Art Betätigung:
handbetätigt und Elektroschrauber
Verwendung:
Adapter
Länge Produkt ohne Verpackung:
27 mm
Arretierung Antrieb:
Kugelfangrille
Qualitätsstufe:
Professional
Ausführung:
für Schraubendreher-Einsätze / Bits
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Größe Antrieb:
10 [3/8"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,47*
4 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 3,76*
€ 5,47*
4 Tage
unbekannt
15
Frei Haus
ab € 3,75*
€ 5,50*
1
€ 5,90*
ab € 3,50*
€ 5,51*
Lager 8532
50
1
€ 6,45*
ab € 4,60*
€ 6,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.