Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-42677 Herst.-Nr.: 2761 EAN/GTIN: 4000146027615 |
| |
|
| | |
| 3/8" Kupplungsstück für Bits 1/4"- Adapter zur Verwendung von Bits mit Steckschlüssel-Werkzeugen
- Kompatibel mit allen gängigen Bits
Weitere Informationen: | | Norm: | DIN 3126 / ISO 1173 / DIN 3120 / ISO 1174 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Hersteller: | Projahn | Länge: | 27 | Material: | Stahl | Größe / Size: | 3/8 | Oberfläche: | verchromt & matt satiniert |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,76* | € 5,47* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,76* | € 5,47* | | | | | 4 Tage | | | 15 | | Frei Haus | ab € 3,75* | € 5,50* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,50* | € 5,51* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,45* | ab € 4,60* | € 6,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|