Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-29022 Herst.-Nr.: 29022 EAN/GTIN: 4000146290224 |
| |
|
| | |
| Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mmDer Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit - Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
- Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
- Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
- Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Aufnahmeschaft: | Aufnahmeschaft | Ausspitzung: | Ausspitzung | Ø: | Ø mm | Kernanstieg: | Kernanstieg | Kerndicke: | Kerndicke | L2: | L2 mm | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel): | Seitenspanwinkel (Spiralwinkel) | Spitzenanschliff: | Spitzenanschliff | Spitzenwinkel: | Spitzenwinkel | Toleranz: | Toleranz | Übrige Konstruktionsmerkmale nach: | Übrige Konstruktionsmerkmale nach | Verwendung: | Verwendung |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 tin 2,2mm, din 338, din 338 tin, Spiralbohrer, HSS-TiN, DIN, 338, 2,2, mm |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 2,13* | € 2,87* | | | | Lager 1498 | | | | 10 | | € 5,45* | ab € 2,14* | € 2,88* | | | | | | 3 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 2,12* | € 3,07* | | | | | | | | 10 | | € 4,90* | ab € 2,05* | € 3,17* | | | | | 11 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 2,54* | € 3,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 28,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|