Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Projahn Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Projahn Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm
Projahn Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p418982
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     29022
EAN/GTIN:
     4000146290224
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Spiralbohrer HSS-TiN DIN 338 2,2 mm
Der Spiralbohrer mit exzellenter Standzeit
  • Durch die TiN-Köpfchenbeschichtung verlängert sich die Standzeit bei gleichen Schnittwerten bzw. können höhere Schnittwerte zur Produktivitätssteigerung verwendet werden
  • Der Bohrer besitzt alle positiven Eigenschaften eines Bohrers mit kompletter TiN-Beschichtung
  • Bis zu einer vier mal solangen Standzeit im Vergleich zu unbeschichteten Bohrern
  • Für Werkstoffe bis 1.000 N/mm², Stahlguss, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Neusilber und Graphit
Weitere Informationen:
Nutenform:
normal
Normart:
DIN
Kernanstieg:
normal
Oberfläche:
TIN
Kerndicke:
normal
Ausspitzung:
DIN 1412, Form A
Spitzenanschliff:
Kegelmantel
Qualitätsstufe::
Professional
Verwendung::
Für Stahl und Stahlguss legiert und unlegiert, Grauguss, Temperguss, Sintereisen, Sphäroguss, Graphit, Bronze, Messing zäh, Aluminium kurzspanend
Material::
HSS-TiN hartstoffbeschichtet
Hersteller:
Projahn
l:
53
Schaft:
Zylinderschaft
Auswertungsgruppe:
Materialbearbeitung
Gesamtlänge:
53
Oberfläche/Beschichtung:
TIN
Übrige Konstruktionsmerkmale nach:
DIN 1414
Norm:
338
Toleranz Bohr-Ø:
h8
Spiralwinkel:
35-40°
Spitzenwinkel:
130°
Werkstoff:
HSS-TiN
Arbeitslänge:
27
Durchmesser:
2,2
Weitere Suchbegriffe: Spiralbohrer DIN 338, spiralbohrer din 338 tin 2,2mm, din 338, din 338 tin, Projahn, Spiralbohrer, HSS-TiN, DIN, 338, 2,2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,12*
€ 2,85*
3 Tage
unbekannt
10
€ 5,45*
ab € 2,14*
€ 2,86*
3 Tage
unbekannt
30
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 3,05*
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 2,05*
€ 3,16*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 2,53*
€ 3,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.