Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-3790 Herst.-Nr.: 3790 EAN/GTIN: 4000146037904 |
| |
|
| | |
| 1/4 Zoll Bit Box 50tlg 75 mm- Bit-Box mit langen 75 mm Bits
- Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits
- Stabile und langlebige Kunststoffbox
- Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits
Inhalt:3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 5 - 6 2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2 2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6 mm 6 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] mit Bohrung 2 - 6 mm 5 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX 10 - 30 9 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 8 - 40 2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Robertson-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 2 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 6 - 10 mm 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 4 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 10 mm 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Clutch-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 3 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4 Zoll] 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Vielzahn-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] M5 - M6 - M8 Weitere Informationen: | | Material: | Material | Abtrieb: | Abtrieb | Norm(en): | Norm(en) | Beschichtung: | Beschichtung | Antrieb: | Antrieb | Art Betätigung: | Art Betätigung | Teiligkeit: | Teiligkeit | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Arretierung Antrieb: | Arretierung Antrieb | Ausführung: | Ausführung | Größe Antrieb: | Größe Antrieb |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, 1/4, Zoll, Bit, Box, 50tlg, 75, mm |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,32* | € 26,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,39* | € 31,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 25,31* | € 34,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,26* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,96* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|