Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1607571 Herst.-Nr.: 3790 EAN/GTIN: 4000146037904 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
3790 Projahn, 3790, 1/4 Zoll Bit Box, 75 mm, 50 - teilig 1/4 Zoll Bit Box 50tlg 75 mm. Bit-Box mit langen 75 mm Bits. Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits. Stabile und langlebige Kunststoffbox. Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits. Inhalt:. 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 5 - 6. 2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4 Zoll] PH 1 - 2. 2Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4 Zoll] PZ 1 - 2.3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 6 mm. 6Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] mit Bohrung 2- 6 mm. 5 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX 10 - 30.9 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] TX mit Bohrung 8 - 40. 2 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Robertson-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 2. 3Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Torq-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 6 - 10 mm. 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Tri-Wing-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 4. 4 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Spanner-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] 4 - 10 mm. 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Clutch-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] Nr. 1 - 3. 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4 Zoll]. 3 Lange Schraubendreher-Einsätze / Bits für Vielzahn-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4 Zoll] M5 -M6 - M8, Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 900 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Diverse | Norm(en): | DIN 3126 / ISO 1173 | Beschichtung: | Zink phosphatiert | Antrieb: | Außen-6kant nach DIN 3126 / ISO 1173 | Art Betätigung: | handbetätigt und Elektroschrauber | Teiligkeit: | 50 | Länge Produkt ohne Verpackung: | 193 mm | Arretierung Antrieb: | Form E | Ausführung: | Securi-Bits | Größe Antrieb: | 6,3 [1/4] |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, 1/4 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,32* | € 26,82* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,39* | € 31,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 25,31* | € 34,02* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,26* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,96* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|