Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p423693 Herst.-Nr.: 3790 EAN/GTIN: 4000146037904 |
| |
|
| | |
| 1/4" Bit Box 50tlg 75 mm- Bit-Box mit langen 75 mm Bits
- Inklusive der gebräuchlichsten Sicherheits-Bits
- Stabile und langlebige Kunststoffbox
- Sehr guter Passsitz und Rundlauf der Bits
Inhalt:3 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Schlitz-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 5 - 6 2 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PH 6,3 [1/4"] PH 1 - 2 2 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Kreuzschlitz-Schrauben 75 mm PZ 6,3 [1/4"] PZ 1 - 2 3 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 6 mm 6 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Innen-6kant-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] mit Bohrung 2 - 6 mm 5 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX 10 - 30 9 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für TX-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] TX mit Bohrung 8 - 40 2 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Robertson-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 2 3 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Torq-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 6 - 10 mm 4 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Tri-Wing-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 4 4 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Spanner-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] 4 - 10 mm 3 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Clutch-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] Nr. 1 - 3 1 Bit Magnethalter 6,3 [1/4"] 3 Lange Schraubendreher-Einsätze Bits für Vielzahn-Schrauben 75 mm 6,3 [1/4"] M5 - M6 - M8 Weitere Informationen: | | Verpackung: | Kunststoff-Box | Gewicht: | 900 | Auswertungsgruppe: | Handwerkzeug | Antriebsgröße (in Zoll): | 6,3 / 1/4 | Anzahl der Teile: | 50 | Klingenmaterial: | Chrom-Vanadium-Stahl | Hersteller: | Projahn | tlg.: | 50 | L: | 137 | B: | 193 | h: | 36 | Größe: | 1/4" |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Torq-Set-Bit-Satz, Vielzahn-Bit-Satz, Vierkant-Bit-Satz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, bit-satz, Projahn, 1/4", Bit, Box, 50-tlg., 75 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 50 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 23,32* | € 26,82* | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 22,39* | € 31,40* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,45* | ab € 25,31* | € 34,02* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 25,54* | € 34,26* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,45* | ab € 25,96* | € 34,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|