Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/2" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
1/2" PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     1498-14562-39112948
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39112948
EAN/GTIN:
     4000146037973
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
projahn umschaltknarre 1/2"
umschaltknarre 1/2 zoll
1/2 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen
  • Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel
  • Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Belastung
  • Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Praktisches Sicherungsloch zur Befestigung an einer Kette als Absturzsicherung
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Material
B1:
B1 mm
B:
B mm
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausstattung:
Ausstattung
A1:
A1 mm
Griff:
Griff
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Abtrieb:
Abtrieb
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
A:
A mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 1/2, Zoll, PROJAHN, 48, Zaehne
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,04*
€ 48,38*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 36,36*
€ 48,47*
Lager 1498
6
1
€ 5,45*
ab € 37,81*
€ 50,56*
4 Tage
6
2
Frei Haus
ab € 37,84*
€ 50,95*
7 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,10*
€ 52,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,56*
€ 60,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,57*
€ 55,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,86*
€ 53,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,40*
€ 51,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.