Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

39112948 Projahn, Projahn 1/2 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 48 Zähne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image1
Image1
Image2
Artikel-Nr.:
     260W-1606405
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     39112948
EAN/GTIN:
     4000146037973
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
projahn umschaltknarre 1/2"
umschaltknarre 1/2 zoll
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

39112948 Projahn, 39112948, 1/2 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 48 Zähne 1/2 Zoll PROJAHN Umschaltknarre 48 Zaehne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit robuster Grobverzahnung (48 Zähne) für höchste Belastungen. Extrem schlankes Design ermöglicht die Anwendung an schwer erreichbaren Stellen. Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Versenkter, flacher und dadurch geschützter Umschalthebel für schnellen Richtungswechsel. Extrem stabiler Schaft in Vierkantform aus Chrom-Vanadium-Stahl für hohe Belastung. Ausgeglichene Gewichtsverteilung für ein ideales Handling beim Arbeiten. Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung. Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität undHaltbarkeit. Praktisches Sicherungsloch zur Befestigung an einer Kette als Absturzsicherung. HoheÖl- und Säurebeständigkeit., Fabrikat: Projahn
Weitere Informationen:
GEWICHT:
500 GRAMM
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl, 2K-Kunststoff
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
max. Drehmoment:
660
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
grob, 48 Zähne
Länge Produkt ohne Verpackung:
250 mm
A:
37.2 mm
B1:
34 mm
B:
37 mm
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
A1:
28.5 mm
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
12,5 [1/2]
L1:
250 mm
L2:
110 mm
Weitere Suchbegriffe: umschaltknarre, 1/2
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 35,95*
€ 49,58*
Lager 260
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 37,31*
€ 49,81*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 37,92*
€ 50,48*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 37,91*
€ 51,66*
11 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 39,24*
€ 52,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,97*
€ 54,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,58*
€ 53,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.