Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre
1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre
Artikel-Nr.:
     1498-14562-4208
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     4208
EAN/GTIN:
     4000146042083
Suchbegriffe:
Umschaltknarre
Umschaltratsche
umschaltknarre 1/4
umschaltknarre
1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen
  • Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus
  • Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen
Weitere Informationen:
Material:
Material
Abtrieb:
Abtrieb
max. Drehmoment:
max. Drehmoment
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Länge Produkt ohne Verpackung:
Länge Produkt ohne Verpackung mm
A:
A mm
B1:
B1 mm
B:
B mm
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausstattung:
Ausstattung
A1:
A1 mm
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
L1:
L1 mm
L2:
L2 mm
Weitere Suchbegriffe: 1/4, Zoll, U.S.
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 24,95*
€ 34,46*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,74*
€ 34,52*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,56*
€ 35,68*
11 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 28,82*
€ 38,58*
3 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 26,80*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,03*
€ 39,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,97*
€ 36,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.