Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606462 Herst.-Nr.: 4208 EAN/GTIN: 4000146042083 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
4208 Projahn, 4208, 1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre 1/4 Zoll U.S. Umschaltknarre. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit robuster Grobverzahnung für höchste Belastungen. Höchstes Qualitätsniveau für anspruchsvolle Anwender. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Leichtgängiger, hochpräziser Knarrenmechanismus. Präzision und Belastbarkeit weit über DIN-/ISO-Normen., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 140 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | max. Drehmoment: | 90 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und poliert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | grob, 36 Zähne | Länge Produkt ohne Verpackung: | 144 mm | A: | 22.8 mm | B1: | 13 mm | B: | 24.8 mm | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter | A1: | 13 mm | Größe Abtrieb: | 6,3 [1/4] | L1: | 144 mm | L2: | 60 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1/4 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 24,78* | € 34,49* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 25,69* | € 34,64* | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 26,56* | € 35,80* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 26,61* | € 37,88* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 28,86* | € 38,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|