Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur Set zu 1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
Artikel-Nr.:
     1498-14562-5201-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5201-1
EAN/GTIN:
     4000146019634
Suchbegriffe:
Reparatur
Set
zu
1/4
Reparatur Set zu 1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Material
Größe Abtrieb:
Größe Abtrieb
Abtrieb:
Abtrieb
Norm(en):
Norm(en)
Beschichtung:
Beschichtung
Art Betätigung:
Art Betätigung
Verzahnung Knarren:
Verzahnung Knarren
Arretierung Abtrieb:
Arretierung Abtrieb
Ausstattung:
Ausstattung
Griff:
Griff
Weitere Suchbegriffe: Zoll Umschaltknarre, 72, Zaehne
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 11,34*
€ 16,61*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,83*
€ 16,67*
4 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,40*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,31*
€ 18,80*
2 Tage
3
1
€ 6,45*
ab € 16,43*
€ 22,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.