Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-1606566 Herst.-Nr.: 5201-1 EAN/GTIN: 4000146019634 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
5201-1 Projahn, 5201-1, Reparatur Set zu 1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zähne Reparatur Set zu 1/4 Zoll Umschaltknarre 72 Zaehne. Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus. Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen. Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel. Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter. Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung. Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit. Hohe Öl- und Säurebeständigkeit., Fabrikat: Projahn Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 28 GRAMM | Material: | Chrom-Vanadium-Stahl | Abtrieb: | Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174 | Norm(en): | DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174 | Beschichtung: | verchromt und matt satiniert | Art Betätigung: | handbetätigt | Verzahnung Knarren: | fein, 72 Zähne | Arretierung Abtrieb: | Kugelarretierung | Ausstattung: | Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter | Griff: | 2-Komponenten-Kunststoff | Größe Abtrieb: | 6,3 [1/4] |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 11,34* | € 16,61* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 11,83* | € 16,67* | | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 13,32* | € 18,40* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 13,31* | € 18,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,45* | ab € 16,43* | € 22,92* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|