Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
Artikel-Nr.:
     8532-5201-1
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     5201-1
EAN/GTIN:
     4000146019634
Reparatur Set zu 1/4" Umschaltknarre 72 Zaehne
  • Stabiler und langlebiger Knarrenmechanismus
  • Mit Feinverzahnung (72-Zähne) für kleinen Rückholwinkel (5°) bei engen Platzverhältnissen
  • Druckknopfverriegelung für eine sichere Verbindung von Knarre und Steckschlüssel
  • Leichte Einhandbedienung durch Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
  • Weiche Griffummantelung minimiert Rutschgefahr auch bei hoher Krafteinwirkung
  • Fester, stabiler Griffkern erhöht die Stabilität und Haltbarkeit
  • Hohe Öl- und Säurebeständigkeit
Weitere Informationen:
Material:
Chrom-Vanadium-Stahl
Abtrieb:
Außen-4kant nach DIN 3120 / ISO 1174
Norm(en):
DIN 3122 / ISO 3315 / DIN 3120 / ISO 1174
Beschichtung:
verchromt und matt satiniert
Art Betätigung:
handbetätigt
Verzahnung Knarren:
fein, 72 Zähne
Qualitätsstufe:
Standard
Arretierung Abtrieb:
Kugelarretierung
Ausstattung:
Schnelllöseknopf und Richtungsumschalter
Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Größe Abtrieb:
6,3 [1/4"]
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,36*
€ 16,15*
3 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 13,32*
€ 18,44*
1
€ 5,90*
ab € 12,76*
€ 18,82*
3 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 13,39*
€ 18,97*
Lager 8532
3
1
€ 6,45*
ab € 16,57*
€ 23,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,22*
€ 27,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,86*
€ 23,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 8532
Versand: Lager 8532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,45*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.