Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14562-5502-10 Herst.-Nr.: 5502-10 EAN/GTIN: 4000146024959 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfaechern Rot/Anthrazit- Ideale Kapazitätserweiterung für alle Werkstattwagen GALAXY - mehr Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
- Erweiterung um 3 Schubfächer, davon 1x Höhe 154 mm und 2x 75 mm
- Dreistufiges Sicherheitskonzept
- Hohe Arbeitssicherheit durch doppelten Kippschutz
- Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- Aufsatz durch Sicherheitshaken am Wagen fixierbar
- Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 40 kg Schubfachbelastbarkeit
- Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
- Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
- Inklusive zwei stabilen Handgriffen
Weitere Informationen: | | Material: | Material | Materialstärke: | Materialstärke | Schubfachauszugssperre: | Schubfachauszugssperre | 100 % Vollauszug: | 100 % Vollauszug | Wandkonstruktion: | Wandkonstruktion | Zentralverriegelung: | Zentralverriegelung | Länge Produkt ohne Verpackung: | Länge Produkt ohne Verpackung mm | Anzahl Schubfächer: | Anzahl Schubfächer | Werkstattwagen-Serie: | Werkstattwagen-Serie | Belastbarkeit pro Schubfach: | Belastbarkeit pro Schubfach kg | Farbe: | Farbe | Höhe Schubfächer: | Höhe Schubfächer | Innenabm. Schubf. (BxT): | Innenabm. Schubf. (BxT) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagenaufsatz, für Werkstattwagen, GALAXY mit, 3, Schubfaechern Rot/Anthrazit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 185,49* | € 224,01* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,50* | € 224,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,41* | € 238,12* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 199,13* | € 240,84* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,97* | € 241,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|