Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1063683 Herst.-Nr.: 5502-10 EAN/GTIN: 4000146024959 |
| |
|
| | |
| Werkstattwagenaufsatz für Werkstattwagen GALAXY mit 3 Schubfächern Rot/Anthrazit- Ideale Kapazitätserweiterung für alle Werkstattwagen GALAXY - mehr Stauraum für Werkzeuge und Arbeitsmaterialien
- Erweiterung um 3 Schubfächer, davon 1x Höhe 154 mm und 2x 75 mm
- Dreistufiges Sicherheitskonzept
- Hohe Arbeitssicherheit durch doppelten Kippschutz
- Nur ein Schubfach gleichzeitig ausziehbar
- Aufsatz durch Sicherheitshaken am Wagen fixierbar
- Diebstahlschutz: Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
- 40 kg Schubfachbelastbarkeit
- Multifunktional durch Vierkant-Lochblechwand mit Zubehör erweiterbar
- Hervorragende Erreichbarkeit der Werkzeuge durch Schubfächer mit 100% Vollauszug
- Inklusive zwei stabilen Handgriffen
Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Gewicht: | 28,4 | Auswertungsgruppe: | Betriebseinrichtund und Betriebsmittel | Anzahl Schubladen: | 3 | Modell: | GALAXY | Hersteller: | Projahn | Farbe: | grau/rot | Länge: | 459 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projahn, Werkstattwagenaufsatz, für Werkstattwagen, GALAXY mit, 3, Schubfächern Rot/Anthrazit |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 185,49* | € 224,01* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 185,50* | € 224,25* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 197,41* | € 238,12* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 199,13* | € 240,84* | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 200,97* | € 241,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|