Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifbockscheibe BW 20032-51 AN 36 UNIVERSAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Product_Pic_10
Artikel-Nr.:
     1498-14822-39009713
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     39009713
EAN/GTIN:
     4007220037966
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
schleifbockscheibe
Schleifbockscheiben der Ausführung UNIVERSAL sind ideal für den universellen Einsatz im Werkstattbereich.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
200 mm
Gesamtbreite:
32 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
BW 20032-51 AN 36 UNIVERSAL
Konzentration herstellerspezifisch:
36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse (Gewicht):
2,418 kg
max. Drehzahl:
3350 1/s
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
42
1
€ 5,00*
ab € 18,72*
€ 25,09*
7 Tage
38
1
€ 4,95*
ab € 18,86*
€ 25,28*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,75*
€ 25,30*
1
€ 4,90*
ab € 18,69*
€ 26,09*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 20,17*
€ 27,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,10*
€ 32,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,85*
€ 29,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,28*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,49*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300001
ab € 47,99*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300004
ab € 14,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.