Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifscheibenabrichter Ø 12x39 mm Länge 435 mm zum Profilieren und Abziehen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Application Pic 1
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     C1165-33300001
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     33300001
EAN/GTIN:
     4007220138700
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abrichter-Ersatzrolle
Ersatz-Abdrehrolle
Ersatzschleifrolle
Hammer-Abdrehfräser
Ideales Zubehör für PFERD-Schleifbockscheiben, wenn sich die Schleifscheibe zugesetzt hat oder sich die Form der Schleifscheibe verändert. Die Abrichtrolle besteht aus gehärteten Stahlscheiben mit U-förmigen Zähnen. Durch die gewellten Stützscheiben zwischen den Zahnscheiben erhält die Zahnrolle Stabilität und Festigkeit. Für hohe Umfangsgeschwindigkeiten hat der Abrichter eine Achse mit integriertem Schmiernippel, um eine lange Standzeit zu garantieren.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schleifscheibenabrichter
Breite, max.:
63 mm
Breite:
39 mm
Ø max.:
500 mm
Ø Außen:
55 mm
Ø Rolle:
25 mm
Länge, Gesamt:
435 mm
Ausgabename > 80 Zeichen:
Schleifscheibenabrichter Ø 12x39 mm Länge 435 mm zum Profilieren und Abziehen
SAP EAN Stck.:
4007220138700
SAP EAN-Typ:
AR
Zolltarif-Nr.:
15100090 | 68042230 | 8205595510 | 82055980
Herkunftsland:
DE | EE
SAP Volumen (VE):
2727 CCM
SAP Brutto Gewicht (Stück):
0.862 kg
SAP Länge (VE):
77 mm
SAP Breite (VE):
77 mm
SAP Höhe (VE):
460 mm
Produkt Ausgabename web für bmecat:
Rollenabrichter für Schleifbockscheiben
ECLASS 12.0:
21011322
ECLASS 7.0:
21011322
ECLASS 8.1:
21011322
ECLASS 9.1:
21011322
proficlass 5.0:
EAC198c011
unspsc 6.0:
23171609
ECLASS 10.1:
21011322
ECLASS 11.1:
21011322
Bearbeitbare Werkstoffe:
Abrasive Materialien | Sonstiges
Bearbeitungsaufgaben:
Reinigen | Schärfen
Antriebsarten:
Handeinsatz
AAO663:
4007220138700
AAO676:
33300001
AAO677:
PFERD
AAO742:
PFERD
AAU732:
Schleifstifte
AAW338:
Schleifscheibenabrichter Ø 12x39 mm Länge 435 mm zum Profilieren und Abziehen
AAY812:
4007220000007
ABA669:
https://www.pferd.com
BAA705:
39 0173-1#05-AAA480#003
BAB146:
435 0173-1#05-AAA480#003
BAB376:
55 0173-1#05-AAA480#003
BAF016:
39 0173-1#05-AAA480#003
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,30*
€ 75,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,98*
€ 71,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,81*
€ 68,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,99*
€ 57,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300003
ab € 13,31*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
33300002
ab € 18,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.