Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41110408
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41110408
EAN/GTIN:
     4007220144794
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen mittlerer bis großer Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Gesamtbreite:
20 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 12520/20 CN 80 PUR-W
Körnung gemäß Hersteller:
80 mm
Masse (Gewicht):
,292 kg
max. Drehzahl:
2300 1/s
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe siliziumkarbid, schleifbockscheibe, schleifbockscheibe k80, elastisch gebundene Werkzeuge, Feinschleifwerkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
41
1
€ 5,00*
ab € 27,62*
€ 36,98*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 28,12*
€ 37,42*
1
€ 4,90*
ab € 28,36*
€ 39,06*
6 Tage
132
1
€ 4,30*
ab € 28,87*
€ 39,49*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 30,26*
€ 40,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,70*
€ 42,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,26*
€ 36,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400012
ab € 22,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.