Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 2506/3 A 120 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Artikel-Nr.:
     1498-14822-41120612
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120612
EAN/GTIN:
     4007220505540
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2506/3 A 120 TX
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse (Gewicht):
,16 kg
max. Drehzahl:
22900 1/s
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
264
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,53*
€ 6,78*
7 Tage
238
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,60*
€ 6,85*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,55*
€ 6,85*
6 Tage
324
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,75*
€ 7,23*
Lager 1498
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,09*
€ 7,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 7,47*
€ 8,89
pro Box
ab 40 Boxen
€ 7,45*
€ 8,87
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,76*
€ 8,04
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,47*
€ 7,70
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,09* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 149,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.