Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Poliflex-Feinschleifscheibe PF SC 2506/3 A 120 TX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220505540
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     41120612
EAN/GTIN:
     4007220505540
Suchbegriffe:
Schleifbockscheibe
Feinschleifstift
Schleifspitze
Schleifstift
Zum Feinschleifen kleiner Flächen im Umfangsschliff.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
PF SC 2506/3 A 120 TX
Körnung gemäß Hersteller:
120 mm
Masse Gewicht:
0.16 kg
Produkt-Typbezeichnung:
PF SC 2506/3 A 120 TX
max. Drehzahl:
22900 1/s
Breite:
6 mm
Gesamtbreite:
6 mm
Konzentration herstellerspezifisch:
120
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
324
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 5,51*
€ 6,78*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 6,85*
Lager 214
324
20
pro Box
Frei Haus
ab € 5,76*
€ 7,21*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 5,67*
€ 7,32*
3 Tage
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,12*
€ 7,41*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 7,21*
€ 8,58
pro Box
ab 40 Boxen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Box
ab 60 Boxen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Box
ab 100 Boxen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Box
ab 200 Boxen
€ 6,20*
€ 7,38
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 5,76*
€ 6,85
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,76* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 144,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42400003
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.