Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klettronde KR 115 A 240 CK


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product_Pic_2
Product_Pic_2
Product_Pic_4
Application Pic 1
Application Pic 2
Artikel-Nr.:
     1498-14822-42870008
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     42870008
EAN/GTIN:
     4007220026175
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Fiber Scheibe
Durch das breite Spektrum an Körnungen hervorragend für den Fein- und Feinstschliff und zur stufenweisen Vorbereitung zum Polieren geeignet.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
115 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
KR 115 A 240 CK
Körnung gemäß Hersteller:
240 mm
Masse (Gewicht):
,7 kg
max. Drehzahl:
5300 1/s
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
pro Box
€ 4,00*
ab € 0,5226*
€ 0,6606*
2 Tage
1243
50
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,60*
€ 0,80*
7 Tage
1293
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,63*
€ 0,84*
6 Tage
1119
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,64*
€ 0,85*
Lager 1498
unbekannt
50
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,66*
€ 0,88*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,88*
€ 1,05
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,85*
€ 1,01
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,81*
€ 0,96
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 0,66*
€ 0,79
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,66* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,23*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,37*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,34*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 60,84*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 13,91*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,74*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,85*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42710154
ab € 9,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.