Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe EHT 230-2,8 SGP STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Application Pic 1
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     1498-14822-61328722
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     61328722
EAN/GTIN:
     4007220282014
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und herausragender Standzeit. Speziell optimiert für den Einsatz auf dünnen Blechen und Profilen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
230 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
EHT 230-2,8 SGP STEELOX
Härtegrad gemäß Norm:
S
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
6,575 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
6600 1/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, mini trennscheibe, Handgeführte Trennschleifscheiben, Kleine Trennschleifscheiben, Trennscheiben für portable Maschinen (TYROLIT), Trennschleifscheiben für den Handeinsatz
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1250
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 4,82*
€ 5,90*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,85*
€ 5,95*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 4,89*
€ 5,96*
5 Tage
nicht lagernd
25
pro Box
Frei Haus
ab € 5,03*
€ 6,19*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 5,31*
€ 6,37*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Box
ab 125 Boxen
€ 5,93*
€ 7,06
pro Box
ab 250 Boxen
€ 5,67*
€ 6,75
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 5,31*
€ 6,32
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 5,31* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 159,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.