Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schruppscheibe E 180-3,5 PSF DUO STEELOX


Menge:  Box  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Efficiency time
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Use wheel guard
Safety pictogram Protect your face
Safety pictogram Breaking wheel hazard
Safety pictogram Do not use if damaged
Artikel-Nr.:
     1498-14822-62017420
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62017420
EAN/GTIN:
     4007220952764
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
180 mm
max. Drehzahl:
8500 1/s
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 180-3,5 PSF DUO STEELOX
Härtegrad gemäß Norm:
P
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
2,26 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe inox pferd, schruppscheibe, pferd schruppscheibe, Kombischleifscheiben, Pipeliner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,36*
20 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,41*
€ 3,38*
6 Tage
5000
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,48*
€ 3,51*
Lager 1498
unbekannt
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,63*
€ 3,71*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,46*
€ 3,73*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,71*
€ 4,41
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,46*
€ 4,12
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Box
ab 7500 Boxen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,63* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.