Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD Schruppscheibe E 180-3,5 PSF DUO STEELOX


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product_Pic
Product_Pic
Profile_Pic
Picto_Product_Pic
Artikel-Nr.:
     214K-4007220952764
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     62017420
EAN/GTIN:
     4007220952764
Suchbegriffe:
Schruppscheibe
Schruppschleifscheibe
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Kombischeibe für Stahl und Edelstahl (INOX) mit hoher Trennleistung und guter Standzeit.
Weitere Informationen:
Hersteller-Produktbezeichnung:
E 178-3,5 A 24 P PSF-INOX-DUO/22,23
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse Gewicht:
2.2 kg
Produkt-Typbezeichnung:
E 178-3,5 A 24 P PSF-INOX-DUO/22,23
max. Drehzahl:
8500 1/s
Außendurchmesser:
180 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Härtegrad gemäß Norm:
P
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: Mini-Trennscheibe, Trennscheibe, schruppscheibe inox pferd, schruppscheibe, pferd schruppscheibe, Kombischleifscheiben, Pipeliner
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5000
10
pro Box
€ 5,00*
ab € 2,37*
€ 3,20*
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,38*
€ 3,23*
Lager 214
55
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,46*
€ 3,41*
3 Tage
5000
10
pro Box
€ 5,45*
ab € 2,63*
€ 3,53*
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 2,44*
€ 3,63*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,33*
€ 3,96
pro Box
ab 30 Boxen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,05*
€ 3,63
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,46*
€ 2,93
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,46* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 34,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.