Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifer FS 115-22 CO-COOL 36


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Application Pic 1
Application Pic 2
Applicaton Pic 3
Artikel-Nr.:
     1498-14822-64173111
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     64173111
EAN/GTIN:
     4007220696897
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn.
Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
115 mm
Bindung:
COOL
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 115-22 CO-COOL 36
Körnung gemäß Hersteller:
36 mm
Masse (Gewicht):
,825 kg
max. Drehzahl:
13300 1/s
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7073
25
€ 5,00*
ab € 1,67*
€ 2,15*
8 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,18*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,18*
5 Tage
8073
25
€ 4,30*
ab € 1,74*
€ 2,27*
Lager 1498
unbekannt
25
€ 5,45*
ab € 1,83*
€ 2,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 58,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890200
ab € 12,62*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890080
ab € 9,77*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200001
ab € 14,01*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200003
ab € 18,32*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200004
ab € 60,80*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200002
ab € 13,96*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200005
ab € 18,26*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200006
ab € 61,35*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200007
ab € 14,00*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200008
ab € 19,64*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
42200009
ab € 66,97*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890020
ab € 7,94*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
44890030
ab € 7,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.