Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe CHOPSAW HD 80 T 300-3,4 O SG CHOP HD STEEL/25,4


Menge:  Box  
Produktinformationen:
ASSET_ModelPicture
ASSET_ModelPicture
Profile_Pic
Artikel-Nr.:
     1498-14822-66323013
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     66323013
EAN/GTIN:
     4007220540299
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Werkzeug in den Härten L und O mit zwei Außengeweben. Für Trennaufgaben, die eine hohe Stabilität erfordern.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
300 mm
Bindungsart gemäß Norm:
BF
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
80 T 300-3,4 A 30 O SG-CHOP-HD/25,4
Härtegrad gemäß Norm:
O
Körnung gemäß Hersteller:
30 mm
Masse (Gewicht):
11,7 kg
max. Arbeitsgeschwindigkeit:
80 m/s
max. Drehzahl:
5100 1/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheiben pferd, dünnblech trennscheibe, Stationäre Trennschleifscheiben
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
546
20
pro Box
€ 5,00*
ab € 6,44*
€ 7,91*
21 Tage
nicht lagernd
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 8,06*
7 Tage
491
20
pro Box
Frei Haus
ab € 6,52*
€ 8,06*
20
pro Box
€ 4,90*
ab € 6,24*
€ 8,10*
Lager 1498
unbekannt
20
pro Box
€ 5,45*
ab € 6,90*
€ 8,49*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Boxen
€ 8,49*
€ 10,10
pro Box
ab 3000 Boxen
€ 6,90*
€ 8,21
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 6,90* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Boxen
Mindestbestellmenge: 20 Boxen ( entspricht € 169,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900173
ab € 1,33*
Zubehör
PFERD-Werkzeuge
69900174
ab € 1,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.