Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiberschleifer FS 100-16 Z 24


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Product picture Primär-Darstellung
Product picture Primär-Darstellung
Safety pictogram Wear eye protection (ISO 7010)
Safety pictogram Only to be used with a back-up pad
Safety pictogram Wear protective gloves (ISO 7010)
Safety pictogram Wear ear protection (ISO 7010)
Safety pictogram Refer to instruction manual/booklet (ISO 7010)
Safety pictogram Wear a mask (ISO 7010)
Safety pictogram Do not use for wet grinding (ISO 7010)
Artikel-Nr.:
     1498-14822-69401548
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69401548
EAN/GTIN:
     4007220832943
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Für grobe Schleifaufgaben bei hoher Abtragsleistung und hoher Standzeit.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
100 mm
Hersteller-Name:
PFERD
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 100-16 Z 24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
1,15 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5051
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,23*
7 Tage
5100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,31*
Lager 1498
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,00*
€ 1,37*
21 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,38*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,47*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 1,37*
€ 1,63
pro Box
ab 50 Boxen
€ 1,36*
€ 1,62
pro Box
ab 125 Boxen
€ 1,25*
€ 1,49
pro Box
ab 250 Boxen
€ 1,23*
€ 1,46
pro Box
ab 500 Boxen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Box
ab 75000 Boxen
€ 1,00*
€ 1,19
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,00* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 34,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.