Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FS 100-16 Z 24, Pferd Fiberschleifer FS 100-16 Z 24


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
image 1
image 1
image 2
image 3
image 4
image 5
image 6
image 7
image 8
Artikel-Nr.:
     260W-1028650
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     69401548
EAN/GTIN:
     4007220832943
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Exzenter-Schleifscheibe
Exzenterschleifblatt
Exzenterschleifscheibe
Metall-Exzenterschleifblatt
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

FS 100-16 Z 24, Fiberschleifer FS 100-16 Z 24, Fabrikat: Pferd
Weitere Informationen:
GEWICHT:
1150 GRAMM
Bohrungs-ø:
16 mm
Durchmesser:
100 mm
Schleifmittel:
Z
Korngröße:
24
Max. RPM:
15300 RPM
Hersteller-Produktbezeichnung:
FS 100-16 Z 24
Körnung gemäß Hersteller:
24 mm
Masse (Gewicht):
1.15 kg
max. Drehzahl:
15300 1/s
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5051
25
pro Box
€ 5,00*
ab € 0,90*
€ 1,23*
7 Tage
5100
25
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,94*
€ 1,31*
4 Tage
unbekannt
25
pro Box
€ 5,45*
ab € 1,00*
€ 1,37*
Lager 260
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,01*
€ 1,38*
4 Tage
unbekannt
50
pro Box
Frei Haus
ab € 0,97*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 34,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.