Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen 7130, B725xT400xH860mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkzeugwagen 7130, B725xT400xH860mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7130, B725xT400xH860mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7130, B725xT400xH860mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Werkzeugwagen 7130, B725xT400xH860mm, 8xSchublade-VA, Buche-Top-25mm
Artikel-Nr.:
     1498-14938-02-7130B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7130B.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
werkstattwagen
Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7130|B700 x T350 x H860 mm|Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:|6 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|2 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).|Schubladen mit Schubladen-Einzelsicherung.|Schiebebügel (lose beiliegend).|Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Gesamtbelastbarkeit max. 320 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
700 mm
Tiefe:
350 mm
Höhe:
860 mm
Gewicht:
66 kg
Schubladeninnenmaße:
B570 x T300 mm
Schubladentraglast:
35 kg
Plattenstärke:
25 mm
Plattenart:
Buche-Top
Schubladenanzahl:
8
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,00*
€ 826,01*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 731,65*
€ 826,01*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 734,41*
€ 829,50*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 781,37*
€ 874,95*
24 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.227,56*
€ 1.409,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 826,01*
€ 982,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 815,72*
€ 970,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 784,10*
€ 933,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,58*
€ 908,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 731,65*
€ 870,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,45*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,95*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,97*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.