Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     6922B-16845-D57-02-7130B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7130B.11
EAN/GTIN:
     4040376819536
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:
  • 6 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • 2 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
  • Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
  • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Produktmaße:
B700 x T350 x H860 mm
Farbe (Gestell/Gehäuse):
RAL7035
Plattenart:
Buche-Top
Plattenstärke:
25 mm
Flächenlast stationär:
450 kg
Schubladen-Anzahl:
8
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugwagen Serie adlatus
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,55*
€ 821,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 730,83*
€ 821,20*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 735,33*
€ 824,65*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 779,99*
€ 869,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.231,00*
€ 1.397,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 821,20*
€ 977,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 804,70*
€ 957,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 776,23*
€ 923,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 757,82*
€ 901,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 730,55*
€ 869,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,54*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,44*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 14,93*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,99*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.