Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugwagen Serie adlatus Modell 7130


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-02-7130B.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     02-7130B.11
EAN/GTIN:
     4040376819536
Suchbegriffe:
Werkstattwagen
Werkzeugwagen
rau werkstattwagen
werkstattwagen
  • Schrank oben inkl. einer Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 25 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Alle Kanten mit Radius, Ecken gerundet. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Basisschrank mit Zentralverschluss (seitlich geschützt unter dem Schiebegriff) und mit folgender Einteilung:
  • 6 x Schublade B570 x T300 x H65/40 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • 2 x Schublade B570 x T300 x H130/105 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg).
  • Schubladen mit Schubaden-Einzelsicherung.
  • Schiebebügel an rechter Seite (lose beiliegend, Schiebebügel steht 105 mm über).
  • Rollensatz mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, davon 1 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhöhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Befestigung mit Radplattenaufnahme (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Belastbarkeit gesamt max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 729,54*
€ 821,16*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 733,46*
€ 821,16*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 737,11*
€ 824,62*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 776,73*
€ 869,62*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.226,67*
€ 1.398,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 824,62*
€ 981,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 798,67*
€ 950,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 798,66*
€ 950,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 774,78*
€ 921,99
pro Stück
ab 9 Stück
€ 774,77*
€ 921,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 756,96*
€ 900,78
pro Stück
ab 30 Stück
€ 756,95*
€ 900,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 737,11*
€ 877,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-ARM5730
ab € 10,53*
Zubehör
Rau
09-300-2
ab € 13,46*
Zubehör
Rau
09-300-4
ab € 16,01*
Zubehör
Rau
09-300-1
ab € 9,97*
Zubehör
Rau
09-300-3
ab € 11,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.