Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank höhenverstellbar 8464A2, B3000xT700xH840-1040mm, 10xSchublade-TA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Werkbank höhenverstellbar 8464A2, B3000xT700xH840-1040mm, 10xSchublade-TA
Werkbank höhenverstellbar 8464A2, B3000xT700xH840-1040mm, 10xSchublade-TA
Werkbank höhenverstellbar 8464A2, B3000xT700xH840-1040mm, 10xSchublade-TA
Werkbank höhenverstellbar 8464A2, B3000xT700xH840-1040mm, 10xSchublade-TA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-03-8464A2-307B4H.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     03-8464A2-307B4H.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 8000 - Modell 8464|B3000 x T700 x H840-1040 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B2425 x T650 x H800-1000 mm.|6-Fuß Schweißgestell mit drei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie Abschlusselement inkl. Niveauausgleich und Anti-Rutsch-Noppe für sicheren Stand. Die Gestellfüße sind vorbereitet für die Aufnahme/Nachrüstung eines Rollensatzes.|2 Doppel-Unterbau-Container, B1145 x T650 x H620 mm; mit folgender Einteilung:|Feld links Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)|rechts: 5 x Schublade-Größe-L 2xH90, 3xH120 mm.|Feld rechts Ausstattung links: 1 x Fachboden-L (höhenverstellbar)|rechts: 5 x Schublade-Größe-L 2xH90, 3xH120 mm.|Schublade-Größe-L (innen B490 x T560 mm, Tragkraft 100 kg). Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Rollengelagerte Teilauszugsschienen (Auszug 90 %) mit Selbsteinlauf und Rücklaufsicherung.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 1.250 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
3000 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840-1040 mm
Gewicht:
224 kg
Schubladeninnenmaße:
B490 x T560 mm
Schubladentraglast:
100 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
10
Schubladen-Auszugsart:
Teilauszug 90 %
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.829,97*
€ 1.995,83*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.840,04*
€ 1.995,83*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.847,55*
€ 2.004,71*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.956,87*
€ 2.123,85*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.995,83*
€ 2.375,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.974,24*
€ 2.349,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.903,76*
€ 2.265,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.864,73*
€ 2.219,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.840,04*
€ 2.189,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL3000.12
ab € 277,78*
Zubehör
Rau
09-ARM-L
ab € 9,85*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,14*
Zubehör
Rau
EE-BW414-3000G.12
ab € 262,54*
Zubehör
Rau
09-BB3000
ab € 70,77*
Zubehör
Rau
09-200-18
ab € 25,05*
Zubehör
Rau
09-200-19
ab € 17,67*
Zubehör
Rau
09-200-20
ab € 41,00*
Zubehör
Rau
09-200-21
ab € 26,50*
Zubehör
Rau
09-200-25
ab € 33,83*
Zubehör
Rau
09-200-26
ab € 39,36*
Zubehör
Rau
09-200-34
ab € 112,12*
Zubehör
Rau
09-200-35
ab € 123,48*
Zubehör
Rau
09-L3000DM.12
ab € 192,73*
Zubehör
Rau
09-RS125EP-4LF-2B
ab € 166,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.