Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000, B1500xT700xH880-1080mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8000-1-157B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-157B4H.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000|B1500 x T700 x H880-1080 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1495 x T650 x H840-1040 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880-1080 mm
Gewicht:
63 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Höhenverstellung vorhanden?:
Ja
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,61*
€ 591,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,66*
€ 591,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 594,46*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 533,45*
€ 625,02*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 591,92*
€ 704,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 582,73*
€ 693,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,77*
€ 680,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,57*
€ 656,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 505,61*
€ 601,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,07*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,68*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,46*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,97*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,24*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,54*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,32*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 549,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 766,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.287,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.