Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.500 x 70 461422-YY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4445-461422-YY
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-157B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376988720
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
RAU mobile Werkbank Serie 8000, HxBxT 880-1.080 x 1.500 x 700 mm Lieferung komplett montiert Arbeitshöhe einstellbar 40 mm starke Buche-Massiv-Arbeitsplatte Made in Germany 5 Jahre Garantie Arbeitsplatte Material = Buche massiv Arbeitsplatte Oberfläche = Lackleinöl Arbeitsplatte Stärke = 40 mm Gestell Material = Profilstahl Verfahrbar = ja Rollen Feststellfunktion = 2 Lenkrollen mit Feststellern Lenkrollen Anzahl = 2 Stk. Lenkrolle Durchmesser = 125 mm Bockrollen Anzahl = 2 Stk. Bockrolle Durchmesser = 125 mm Anlieferung = vollständig montiert Höhe = 880 - 1080 mm Breite = 1.500 mm Tiefe = 700 mm Tragkraft = 450 kg Eigengewicht = 63 kg
Weitere Informationen:
Anlieferung:
vollständig montiert
Bockrollen Anzahl:
2 Stk.
Lenkrollen Anzahl:
2 Stk.
Arbeitsplatte Material:
Buche massiv
Arbeitsplatte Oberfläche:
Lackleinöl
Bockrolle Durchmesser:
125 mm
Breite:
1500 mm
Eigengewicht:
63 kg
Verfahrbar:
ja
Gestell Material:
Profilstahl
Höhe:
880 - 1080 mm
Lenkrolle Durchmesser:
125 mm
Rollen Feststellfunktion:
2 Lenkrollen mit Feststellern
Arbeitsplatte Stärke:
40 mm
Tiefe:
700 mm
Tragkraft:
450 kg
HEIGHT GRO:
1080.00 mm
WIDTH GRO:
1550.00 mm
DEPTH GRO:
800.00 mm
WEIGHT GRO:
79.000000 kg
TRANSPORT TYPE:
Spedition
TRANSPORT NAME:
Hugger
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare Werkbänke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,61*
€ 591,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,66*
€ 591,92*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 594,46*
Lager 4445
10
Frei Haus
ab € 533,45*
€ 625,02*
Preise: Lager 4445
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 625,02*
€ 743,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,04*
€ 733,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 604,46*
€ 719,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 582,97*
€ 693,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,45*
€ 634,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4445
Versand: Lager 4445
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4445
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,07*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,68*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,46*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,97*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,24*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,54*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,32*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 549,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 766,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.287,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.