Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     2478B-1714938-05-8000-1-157B4H.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-1-157B4H.12
EAN/GTIN:
     4040376988720
Suchbegriffe:
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
fahrbare Werkbank
mobile werkbank rau
  • Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.
  • Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.
  • Systemunterbau, B1495 x T650 x H840-1040 mm.4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße unten mit integrierter Höhenverstellung/Höheneinstellung mittels Profil-Stahlrohr (40x40x2 mm) mit Lochraster (20 mm) sowie mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie unten (hinten).
  • Bügelgriff/Schiebegriff (lose beiliegend).
  • Pulverbeschichtung
  • Flächenlast max. 450 kg
  • Lieferung komplett montiert
  • Qualitätsgarantie 5 Jahre
  • Made in Germany
... > Lager 2478 > RAU > Fahrbare
Weitere Suchbegriffe: mobile werkbank, Fahrbare
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 505,61*
€ 591,92*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 504,66*
€ 591,92*
Lager 2478
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,32*
€ 594,46*
14 Tage
10
Frei Haus
ab € 533,45*
€ 625,02*
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,46*
€ 707,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 581,38*
€ 691,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 581,37*
€ 691,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,69*
€ 676,74
pro Stück
ab 9 Stück
€ 568,68*
€ 676,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 548,28*
€ 652,45
pro Stück
ab 30 Stück
€ 548,27*
€ 652,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,32*
€ 606,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 119,74*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,07*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 135,68*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,46*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,97*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,24*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-650.12
ab € 61,54*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-1500.12
ab € 466,32*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-1500.12
ab € 421,27*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-1500.12
ab € 549,08*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-1500.12
ab € 653,84*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-1500.12
ab € 844,37*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-1500.12
ab € 766,19*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-06-1500.12
ab € 1.287,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.