Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8000, B2000xT900xH880mm, Ablageboden Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-05-8000-6-209B4S.12
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     05-8000-6-209B4S.12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8000|B2000 x T900 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1995 x T850 x H840 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung). Querstreben aus C-Profil (40x40x2 mm) oben unter der Arbeitsplatte (vorne, hinten) sowie Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 580 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Tiefe:
900 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
103 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,49*
€ 825,18*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 720,72*
€ 825,18*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 723,65*
€ 828,69*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 768,61*
€ 875,26*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.205,43*
€ 1.440,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 825,18*
€ 981,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 821,88*
€ 978,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 798,71*
€ 950,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,10*
€ 916,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,49*
€ 851,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL2000.12
ab € 135,27*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-200-900
ab € 120,81*
Zubehör
Rau
EE-BW214-2000G.12
ab € 139,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-2000G.12
ab € 218,87*
Zubehör
Rau
09-BB2000
ab € 38,28*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 57,89*
Zubehör
Rau
09-L2000DM.12
ab € 117,99*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 178,46*
Zubehör
Rau
09-LW-S8-850.12
ab € 65,90*
Zubehör
Rau
SAE-KM02-2000.12
ab € 517,29*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-01-2000.12
ab € 466,68*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-02-2000.12
ab € 597,66*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-03-2000.12
ab € 735,47*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-04-2000.12
ab € 899,31*
Zubehör
Rau
EE-BW-KS-05-2000.12
ab € 815,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.