Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fahrbare Werkbank 8271, B1500xT700xH880mm, 5xSchublade-VA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fahrbare Werkbank 8271, B1500xT700xH880mm, 5xSchublade-VA
Fahrbare Werkbank 8271, B1500xT700xH880mm, 5xSchublade-VA
Fahrbare Werkbank 8271, B1500xT700xH880mm, 5xSchublade-VA
Artikel-Nr.:
     1498-14938-15-8271A6-157B4S.11
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     15-8271A6-157B4S.11
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenwerkbank
Mechanikerwerkbank
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Fahrbare Werkbank 8000 - Modell 8271|B1500 x T700 x H880 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1495 x T650 x H840-1040 mm.|4-Fuß Schweißgestell mit zwei Gestellfußpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller (Rollendurchmesser 125 mm, Bauhöhe 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore), Radkörper aus Polypropylen). Bockrollen sind an der linken Seite, Lenkrollen mit Feststeller an der rechten Seite montiert (Expanderbefestigung).Ablageboden unten (Tiefe 650 mm hinten bündig mit Systemunterbau, Fachhöhe 620 mm).|Schiebegriffe (lose beiliegend).|1 Unterbau-Container rechts, B770 x T650 x H620 mm, mit folgender Einteilung:|5 x Schublade-Größe-XL 2xH90, 3xH120 mm.|Schublade-Größe-XL (innen B680 x T560 mm, Tragkraft 75 kg). Kugelgelagerte Teleskop-Vollauszugsschienen (Auszug 100 %) mit SoftClosing-Funktion (Dämpfung und Selbsteinzug), sowie Einzelauszugssicherung.|Die Nutzhöhe der Schublade entspricht der Fronthöhe abzgl. 15 mm. Schubladenwanne komplett geschlossen zur optimalen Aufnahme von Schubladen-Einteilungs-Sets.|Durchgehende Griffleiste ErgoScript®: Stahlblechbasis mit alufarbenem Overlay und integrierter Klarsichtabdeckung (inkl. Beschriftungsstreifen).|Zentralverschluss (Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüssel).|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 450 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1500 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
880 mm
Gewicht:
147 kg
Schubladeninnenmaße:
B680 x T560 mm
Schubladentraglast:
75 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Schubladenanzahl:
5
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 % inklusive SoftClosing-Funktion
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Anzahl Artikelpaletten:
1
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.193,83*
€ 1.383,33*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.195,53*
€ 1.383,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.209,61*
€ 1.389,72*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.285,27*
€ 1.475,78*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.383,33*
€ 1.646,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.372,70*
€ 1.633,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,01*
€ 1.552,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.259,12*
€ 1.498,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.193,83*
€ 1.420,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
09-AL1500.12
ab € 120,49*
Zubehör
Rau
09-ARM-XL
ab € 12,17*
Zubehör
Rau
09-APA-PL-150
ab € 92,14*
Zubehör
Rau
EE-BW214-1500G.12
ab € 124,34*
Zubehör
Rau
EE-BW414-1500G.12
ab € 211,70*
Zubehör
Rau
09-BB1500
ab € 31,87*
Zubehör
Rau
09-200-50
ab € 26,63*
Zubehör
Rau
09-200-51
ab € 43,69*
Zubehör
Rau
09-200-53
ab € 41,34*
Zubehör
Rau
09-200-54
ab € 62,96*
Zubehör
Rau
09-200-65
ab € 43,33*
Zubehör
Rau
09-200-66
ab € 52,55*
Zubehör
Rau
09-HV200-4.12
ab € 56,17*
Zubehör
Rau
09-L1500DM.12
ab € 102,37*
Zubehör
Rau
09-SS120
ab € 179,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.