Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkbank 7000, B1250xT700xH840mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A3-7000-1-12S
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A3-7000-1-12S
EAN/GTIN:
     4040376111562
Suchbegriffe:
Einzelwerkbank
Montagebank
Montagewerkbank
Standardwerkbank
Werkbank Serie 7000 - Modell 7000 BASIC|B1250 x T700 x H840 mm|Buche-Massiv-Arbeitsplatte, Stärke 40 mm.|Buchen-Riegel mit Keilzinken-Verleimung. Vorderkante mit Radius, andere Kanten gefast. Oberflächenschutz durch umweltfreundliches Lackleinöl. Der Klassiker unter den Arbeitsplatten: belastbar, druckfest, langlebig, natürlich, robust, schön, verschleißfest, wiederverwendbar. 100 % aus eigener Produktion (vom Baum bis zur Arbeitsplatte) mit dem Rohstoff aus nachhaltiger und regionaler Forstwirtschaft.|Systemunterbau, B1250 x T650 x H800 mm.|4-Fuß Gestell mit zwei Gestellfußpaaren aus C-Profil-Stahl (70x50x2 mm) inkl. Tiefenverstrebungen (oben und unten). Gestellfüße oben mit breiter Auflagefläche (120 mm) und unten mit Bodenverankerungsmöglichkeit durch gelochte Fußplatten.|Pulverbeschichtung|Flächenlast max. 750 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1250 mm
Tiefe:
700 mm
Höhe:
840 mm
Gewicht:
33 kg
Plattenstärke:
40 mm
Plattenart:
Buche-Massiv Arbeitsplatte
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035
Anzahl Artikelpaletten:
1
Weitere Suchbegriffe: Universalwerkbank, Werkstatttisch, Werktisch, standardwerkbank rau, montagewerkbank, werkbank, werbank basic, rau werkbank, aktionswerkbank rau, werkbank kaufen, werkbank mit holzplatte, werktisch, werkbank baukastenbauweise basic
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,43*
€ 338,50*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 281,38*
€ 340,03*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,03*
€ 344,79*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 284,71*
€ 344,79*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 289,30*
€ 349,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 344,79*
€ 410,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,33*
€ 404,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 319,33*
€ 380,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,89*
€ 374,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,03*
€ 340,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rau
E-AP.10
ab € 56,49*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1200.10
ab € 121,54*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1500.10
ab € 123,93*
Zubehör
Rau
E-EL-D-KES1800.10
ab € 126,46*
Zubehör
Rau
E-EB1200-300M.10
ab € 92,62*
Zubehör
Rau
E-EB1500-300M.10
ab € 98,62*
Zubehör
Rau
E-EB1800-300M.10
ab € 105,43*
Zubehör
Rau
E-KES1200.10
ab € 41,36*
Zubehör
Rau
E-KES1500.10
ab € 44,18*
Zubehör
Rau
E-KES1800.10
ab € 47,02*
Zubehör
Rau
E-KAM1200-600M.10
ab € 186,17*
Zubehör
Rau
E-KAM1500-600M.10
ab € 203,82*
Zubehör
Rau
E-KAM1800-600M.10
ab € 223,20*
Zubehör
Rau
E-LW
ab € 15,29*
Zubehör
Rau
E-LP1200-450.10
ab € 93,66*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.