Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Computer-Schrank 99, B1100xT520xH1060mm, stationär


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-14938-A7-1100T-M99
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     A7-1100T-M99
EAN/GTIN:
     4040376442390
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
Computer-Schrank - Modell 99|B1100 x T520 x H1060 mm|Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur-, Klein- und Flügeltürfach. Kabeldurchlässe an der Schrankrückseite, im Deckel sowie im Innenteil.|Tastaturfach links (Höhe 120 mm) mit Frontklappe (abschließbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur- und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Kleinfach rechts (Höhe 120 mm) mit Schublade (abschließbar). Schublade B370 x T400 x H120 mm (Auszug 100 %, Tragkraft 35 kg, abschließbar), inkl. Beschriftungsstreifen.|Flügeltürfach (Höhe 850 mm) mit Doppel-Flügeltür (Öffnungsweite ca. 100°, abschließbar), Mittelstütze zur Teilung der Einbaubreite in 1xB650 mm (links) und 1xB450 mm (rechts) und mit folgender Inneneinteilung (Einbauhöhe verstellbar):|links: 1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|rechts: 1 x Auszugstablar B370 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).|Pulverbeschichtung|Belastbarkeit gesamt max. 200 kg|Lieferung komplett montiert|Qualitätsgarantie 5 Jahre|Made in Germany
Weitere Informationen:
Breite:
1100 mm
Anzahl Artikelpaletten:
1
Tiefe:
520 mm
Höhe:
1060 mm
Gewicht:
67 kg
Schubladentraglast:
35 kg
Schubladeninnenmaße:
B370 x T400 mm mm
Schubladenanzahl:
1
Schubladen-Auszugsart:
Vollauszug 100 %
Farbe Gestell/Farbe Ausstattung:
RAL7035/RAL5010
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, computer-schrank, rau computer-schrank, computer-abeitsplatz, computer-station
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 828,01*
€ 4,90*
ab € 716,57*
€ 828,01*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 739,56*
€ 853,95*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,65*
€ 951,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,01*
€ 916,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 715,84*
€ 851,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.