Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm
Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm
Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm
Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm
Rau Computer-Schrank - Modell 99, B1100xT520xH1060mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p5383310
Hersteller:
     Rau
Herst.-Nr.:
     07-1100T-M99.11
EAN/GTIN:
     4040376442390
Suchbegriffe:
Computer-Arbeitsstation
Computer-Schrank
Computer-Station
Computerschrank
  • Computer-Schrank - Modell 99
  • pulverbeschichtet
  • Belastbarkeit gesamt max. 200kg
  • Lieferung komplett montiert
Weitere Informationen:
Gewicht:
99 kg
Auswertungsgruppe:
Betriebseinrichtund und Betriebsmittel
Farbe Front:
RAL5010 enzianblau
Farbe Gestell:
RAL7035
Farbe Korpus:
RAL 7035 lichtgrau
Gesamttragkraft:
200 kg
Farbe:
RAL5010
Höhe:
1060 mm
Tiefe:
520 mm
Breite:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Computerstation, EDV Schrank, IT-Schrank, PC-Schrank, rau computer-arbeitsstation, computer arbeitsstation, Rau, -, Modell, 99,, B1100xT520xH1060mm
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 715,84*
€ 828,01*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 716,57*
€ 828,01*
15 Tage
10
Frei Haus
ab € 739,56*
€ 853,95*
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 828,01*
€ 985,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,36*
€ 980,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 799,65*
€ 951,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 770,01*
€ 916,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,57*
€ 852,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.