Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLENSCHIENE, US-NR10-175


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLENSCHIENE, US-NR10-175
ROLLENSCHIENE, US-NR10-175
Artikel-Nr.:
     1498-14978-0026372
Hersteller:
     Torwegge
Herst.-Nr.:
     26372
EAN/GTIN:
     4042974169723
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollschienen, Rolle: Stahl-, Kunststoff- und Polyurethanrollen als Normal- oder Spurkranzrolle Ø 48 bis Ø 54 mm (Spurkranz bis Ø 66 mm), kugel- oder gleitgelagert, Tragfähigkeit 2 – 80 kg/Rolle, Profil: aus verzinktem Stahlblech, S = 2 mm, das Profil hat eine Lagerlänge von 6.000 mm, die Universal-Rollschienen werden in der von Ihnen gewünschten Länge und Teilung individuell gefertigt, Montage: Normalrollen werden, wenn nicht anders bestellt, in der unteren Lochreihe montiert. Spurkranzrollen und Rollen mit thermoplastischer Gummibandage sind immer in der oberen Lochreihe montiert, Mitte erstes Röllchen nach 25 mm von der Profilkante gesetzt, das Ende der Schiene ist auslaufend, ein definierter Anfangsröllchenabstand ist gegen Aufpreis möglich (wenn gewünscht, bitte bei der Bestellung mit angeben), Verschraubung: Spezialschrauben mit Kunststoff-Abdeckkappe (VS26) oder Stahlschraube (M8), Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung den gewünschten Schienentyp (Rollenart und Teilung) sowie die von Ihnen gewünschte Länge und Verschraubung an. Bestellbeispiel: US-NR05-050/VS26/2x1.500, Um einen kippfreien und gleichmäßigen Lauf des Fördergutes zu erreichen, muss das Fördergut auf mindestens drei Rollen aufliegen. Der Achsabstand oder die Teilung bezeichnet das Maß von Rollenmitte zu Rollenmitte.
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hersteller
Weitere Suchbegriffe: torwegge palettenrollschiene, palettenrollschienen, Schiene, Rollschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,65*
€ 24,90*
11 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 24,90*
1 Tag
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 27,17*
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 25,78*
€ 34,44*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,78*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,65*
€ 22,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.