Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Hebezeuge, Transportmittel
>
Förderbahnen
>
Rollenbahn
>
Rollenleiste
>
Artikel
TORWEGGE, Univ.-Rollenschiene, Achsabst. 175 mm,, KS-Rollen hart, Bau-H 53 mm
Menge:
Meter
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
6922-61543-D57-US-NR 10/175
Hersteller:
Torwegge
Herst.-Nr.:
US-NR10-175
EAN/GTIN:
4042974169723
Suchbegriffe:
Palettenrollschienen
Rollenbahnsegmente
Rollenleiste
Rollschienen
Universal-Rollenschiene, Profil 44x28x44x2 mm, verzinkt, Kunststoffrollen hart mit Kugell., Traglast 10 kg/Rolle, Bauhöhe 53 mm, Achsabstand 175 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,780 kg
Breite:
3,30 cm
Höhe:
5,30 cm
Länge:
0,00 cm
Ursprungsland:
DE
... >
Technischer Handel
>
Lager 6922
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
torwegge palettenrollschiene
,
palettenrollschienen
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1498
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,45*
ab € 18,65*
€ 24,90*
Lager 6922
11 Tage
unbekannt
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 18,61*
€ 24,90*
Lager 2478
1 Tag
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,73*
€ 27,17*
Lager 3904
14 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 25,78*
€ 34,44*
Lager 369
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 29,78*
€ 39,85*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Meter
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 24,90*
€ 29,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 24,83*
€ 29,55
pro Meter
ab 5 Meter
€ 23,99*
€ 28,55
pro Meter
ab 10 Meter
€ 22,92*
€ 27,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,28*
€ 26,51
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 18,61*
€ 22,15
pro Meter
Lagerstand:
Lager 6922
Versand:
Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ENDANSCHLAG EINFACH US-NR, US-EU
Torwegge
26932
ab € 7,62*
Zubehör
ENDANSCHLAG SCHLEIFEND US-NR, US-SEU
Torwegge
26933
ab € 9,82*
Zubehör
VERBINDER US-NR, US-VU
Torwegge
26934
ab € 6,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen