| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-14978-0028014 Herst.-Nr.: 28014 EAN/GTIN: 4042974058232 |
| |
|
| | |
| Elastikrad, blau mit Kunststoff-Felge und Rollenlager, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Rad-Ø: 125 mm, Radbreite: 38 mm, Achsloch-Ø: 15 mm, Nabenlänge: 50 mm, Naben-Ø: 37 mm, Radlagerung: Rollenlager, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, Eigengewicht: 0.416 kg, Laufflächen, Farbe: blau, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Laufflächenart: ballig, Felgenmaterial: Kunststoff, Ident-Nr.0028014 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 7,10* | € 9,75* | | | | Lager 1498 | | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,11* | € 10,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|