Bockrolle mit Elastik-Vollgummirad blau, spurlos, Gehäuse aus Stahlblech, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Gesamtbauhöhe: 155 mm, Laufflächenmaterial: Elastik-Gummi, Plattenbreite: 80 mm, Plattenlänge: 100 mm, Radbreite: 36 mm, Befestigungtyp: Befestigungsplatte, Laufflächen, Farbe: blau, Rad-Ø: 125 mm, Schraublochdurchmesser: 9 mm, Schraublochentfernung Breite: 60 mm, Schraublochentfernung Länge: 80 mm, max. Temperaturbeständigkeit: 80 °C, min. Temperaturbeständigkeit: -20 °C, Tragfähigkeit dynamisch: 200 kg, Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager, Lauffläche aus Elastik-Vollgummi, ca. 65° Shore A, Abriebfester, blauer, spurloser Reifen, Standard Stahlblech Bockgehäuse, verzinkt, Ident-Nr.0029643 Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hersteller |
|